Messwinkel 90°, Dreieckform Genauigkeit 00

Artikel-Nr.: 431850
ab 
Netto: 732,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Norm: DIN 875; DIN 876/00
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Beschreibung

Ausführung:

Material und Genauigkeit siehe Nr. 430400. Ab Größe 600×400 mm mit Erleichterungsbohrungen, die auch für Transport und Handhabung verwendet werden können. Die beiden schmalen Winkelflächen 90° sind fein diamantgeläppt nach DIN876/00.
Rechtwinkligkeit nach DIN 875.

Verwendung:

Zur Kontrolle des 90°-Winkels in Horizontal- und Vertikalebene.

Lieferumfang:

Inklusive Transportverpackung.

Hinweis:

Beachten Sie, dass die Lieferung unfrei ist. Messwinkel bis Länge 2000 mm auf Anfrage. Holzbox oder Flight Case gegen Aufpreis auf Anfrage.