Art.-Nr.: L40010 6865

Messuhr Abschlussdeckel flach

Marke: Mitutoyo
IP-Schutzart IP 64

Alle Produktinformationen:

Werbepreis gültig bis 31.05.2021
auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
106,98 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 89,90 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo
Dies ist ein Artikel aus unserer aktuellen Mitutoyo Frühjahrsaktion. Hier gehts zu allen Angeboten aus dieser Werbung.
Jetzt hier klicken

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Dies ist eine Standard, metrische Messuhr die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Feststellschraube und Hubhebel (optional) können entweder rechts oder links angebracht werden. Sie lassen sich leicht ohne Werkzeug montierten und demontieren Die Bauform ohne Durchgangsbohrungen und eine sichere Haftung zwischen Außenring und dem Glas, sowie die Verwendung eines O-Rings verhindern das Flüssigkeiten eindringen können

Technische Daten

Messbereich
1 mm
Ablesung
0,001 mm
Ablesung pro Zeigerumdrehung
1 mm
stoßgeschützt
ja
IP-Schutzart
IP 64
verstellbare Toleranzmarken
ja
Öse an Messuhrrückwand
ja
Fehlergrenze
0,5 µm
Messkraft
0,9 N - 1,5 N
Einspannschaft-⌀ h6
8 mm
Messtechnik
analog
Gehäuse-⌀
57 mm

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb