{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 1 mm | |
Skalenwert | 0,001 mm | |
Ablesung pro Zeigerumdrehung | 0,2 mm | |
Abweichungsspanne fe | 5 µm | |
Gesamtabweichungsspanne fges | 7 µm | |
Messkraft | 0,9 N - 1,5 N | |
Messtechnik | analog | |
Gehäuse-⌀ | 58 mm | |
Produktart | Messuhr |
Artikelnummer | 433200 1/58 | |
Herstellernummer | 2109SB-10 |