Art.-Nr.: 543-551E
auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
758,03 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 637,00 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Die ABSOLUTE Multifunktions-Messuhr IDF, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Mit zwei farbiger visueller Toleranzüberwachung und Analoganzeige max; min; max-min Funktion Externe Spannungsversorgung per Netzteil

Merkmal:

Genauigkeit: 0,003 mm
Messbereich: 25.4 - 25.4 mm

Technische Daten

Messtechnik digital
Produktart Messuhr

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Bedienungsanleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb