• Liebe Kunden,
    aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am Wochenende 12.6/13.6. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.
Art.-Nr.: 543-300B

Digital Messuhr Peak-Hold ID-C, 12,7 mm, 0,001 mm, Abschlussdeckel-flach

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
522,41 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 439,00 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Die Messuhr mit MAX,MIN,RANGE Haltefunktion bietet Ihnen die folgenden Vorteile: MAX/MIN/MAX-MIN(RANGE) kann gemessen werden Analoge Balkenanzeige im Display  (umschaltbar auf 12 verschiedene Skalen) GO/NG Toleranzbewertung Integrierte Berechnungsfunktion Ax Der Koeffizient A ist frei definierbar, x = Weg des Messbolzen „FAST“ Modus wählbar zur Erfassung der Spitzenwerte (MAX,MIN,MAX-MIN) ; Erfassungszyklus 20 ms bzw. 50 Messwerte/s Einfache Einstellung durch Menüführung im Display Mit einem PC und optionalem USB Interface kann die Messuhr mit einem speziellen Programm parametriert werden.

Merkmal:

Metrisch

Technische Daten

Messtechnik
digital
Produktart
Messuhr

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb