Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Kaltlichtquelle LED FX4000

Artikel-Nr.: 492860 FX4000

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Beleuchtungsstärke 640 lm
vergleichbare Leistungsabgabe zu Halogen >150 W
Farbtemperatur 5.800 K
Produktart Endoskop-Beleuchtung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 492860 FX4000
Herstellernummer FX.4000.LED

Beschreibung

Verwendung:

Kaltlichtquelle LED in Verbindung mit Glasfaserlichtleiter Nr. 492850 sorgt für optimale Ausleuchtung. Für alle Endoskope geeignet.
Helligkeit liegt über einer vergleichbaren 150 W Halogenlampe.