{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 0 mm - 25 mm | |
Ablesung | 0,001 mm | |
Ablesung | 0,0001 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Fehlergrenze | 4 µm | |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
Spindelsteigung | 0,635 mm | |
Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 52 | |
Messtechnik | digital | |
Verpackung | stabile Box | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | Bügelmessschraube |
Artikelnummer | 421320 0-25 | |
EAN / GTIN | 4059192004385 | |
Herstellernummer | 4151723 |