Nr. art.: L40010 9977

Digitaler Carbon Messschieber

Marcă: Mitutoyo
Acest produs este disponibil numai pentru clienţi persoane juridice.
Preţ promoţional valabil până la 30.09.2020

Digitaler Carbon Messschieber

La cerere
Livrabil imediat
0 livrabil imediat
Articolul nu mai este disponibil
Livrabil în 1-3 zile lucrătoare
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
Livrabil în 1-2 zile săptămâni
Livrare ulterioară
Preţ unitar
926,84 €
Preţ net 799,00 €

Adăugare serviciu

Acesta este un articol din actualul Mitutoyo Carbon Messschieber. Toate produsele promoţionale din această promoţie le găsiţi aici:
Click aici

Toate informaţiile despre produs

Serie
552
Norm
Werksnorm
Messbereich
0 mm - 600 mm
Ablesung
0,01 mm
Ablesung
0,0005 Zoll
Ablesung umschaltbar
mm / Inch
Fehlergrenze
0,06 mm
IP-Schutzart
IP 66
Ziffernhöhe LCD-Display
10 mm
Messwertsicherung
einmalige Einstellung des Nullpunkts
Preset-Funktion
yes
Messtechnik
digital
Gewicht
0,79 kg
Verpackung
stabile Box
Kalibrierung
A1
Anzahl enthaltener Batterien
1
Batterietyp
SR44
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus
081560 357
Produktart
Werkstattmessschieber

Accesorii şi piese de schimb

    Knopfzelle / Sonderbatterie 357 Ansmann® Nr. art.: 081560
    La cerere
    Livrabil imediat
    5.530 livrabil imediat
    Articolul nu mai este disponibil
    Livrabil în 1-3 zile lucrătoare
    Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
    Livrabil în 1-2 zile săptămâni
    Livrare ulterioară
    4,94 €
    Pret net 4,26 €

    Selectare listă de articole


loading spinner image
loading spinner image