Art.-Nr.: L40010 5422

Digitaler Carbon Messschieber

Marke: Mitutoyo
Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar. Bitte loggen Sie sich ein.
Werbepreis gültig bis 30.09.2020

Digitaler Carbon Messschieber

auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
1.622,84 €
Nettopreis: 1.399,00 €

Service hinzufügen

Dies ist ein Artikel aus unserer aktuellen Mitutoyo Carbon Messschieber. Hier gehts zu allen Angeboten aus dieser Werbung.
Jetzt hier klicken

Technische Daten

Serie
552
Norm
Werksnorm
Messbereich
0 mm - 1.000 mm
Ablesung
0,01 mm
Fehlergrenze
0,05 mm
IP-Schutzart
IP 66
Ziffernhöhe LCD-Display
10 mm
Messwertsicherung
einmalige Einstellung des Nullpunkts
Preset-Funktion
ja
Auto-Abschaltung
ja
Messtechnik
digital
Gewicht
1,48 kg
Verpackung
stabile Box
Kalibrierung
A1
Anzahl enthaltener Batterien
1
Batterietyp
SR44
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus
081560 357
Produktart
Werkstattmessschieber

Zubehör und Ersatzteile

    Knopfzelle / Sonderbatterie 357 Ansmann® Art.-Nr.: 081560
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    5.475 Stück sofort lieferbar
    Artikel nicht mehr verfügbar
    Lieferbar in 1-3 Werktagen
    Lieferbar in 4-6 Werktagen
    Lieferbar in 1-2 Wochen
    Nachlieferung
    4,94 €
    Netto 4,26 €

    Artikelliste wählen


loading spinner image
loading spinner image