• Sehr geehrte Kunden, aufgrund geplanter Wartungsarbeiten steht Online Shop heute zwischen 16:15 bis 17:15 Uhr teilweise nicht zur Verfügung. Wir bitten hierfür um Ihr Verständnis.
Art.-Nr.: L40010 11965

Digitaler Tiefenmessschieber

Marke: Mitutoyo

Alle Produktinformationen:

Werbepreis gültig bis 31.05.2021
auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
451,01 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 379,00 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo
Dies ist ein Artikel aus unserer aktuellen Mitutoyo Frühjahrsaktion. Hier gehts zu allen Angeboten aus dieser Werbung.
Jetzt hier klicken

Produktbeschreibung

Ausführung:

Digitaler Tiefenmessschieber

Messbereich:
0 – 200 mm.
Ziffernschrittwert: 0,01 mm.
Genauigkeit: ± 0,03 mm.
Ausführung: IP67 Coolant Proof Digitalausführung mit Messstift.

Beschreibung:

Direkte Anzeige der Meßergebnisse. Durch Drücken der Offset Taste wird die Breite des Hakens kompensiert

Merkmal:

Genauigkeit: ±0,03 mm
Messbereich: 0 - 200 mm

Technische Daten

Messtechnik
digital
Energieversorgung
Batteriebetrieben

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb