{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 0 mm - 500 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Fehlergrenze | 0,05 mm | |
Schnabellänge | 90 mm | |
Innenmessansatz-⌀ | 10 mm | |
Messtechnik | digital | |
alle Teile | gehärtet | |
Gewicht | 0,6 kg | |
Verpackung | stabile Box | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 LR44 | |
Produktart | Werkstattmessschieber |
Artikelnummer | 415528 500 |