Art.-Nr.: 499218 SJ411
Rabatt

Rauheits-Messgerät SJ411

Schnittstelle Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle RS232C-Schnittstelle
Kalibrierung Q1
Kalibrierung Q2

Alle Produktinformationen:

Werbepreis gültig bis 31.07.2021
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
Stückpreis 10031,70 €
8.209,81 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 6.899,00 €
SJ411

Service hinzufügen

  • 4,88 €
    Dieser Service ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
    Hinweis: Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.
  • 190,40 €
    Dieser Service ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 106,50 €
    Dieser Service ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo
Dies ist ein Artikel aus unserer aktuellen Messtechnik-Kompetenz. Hier gehts zu allen Angeboten aus dieser Werbung.
Jetzt hier klicken

Produktbeschreibung

Ausführung:

Transportables, netzunabhängiges Bezugsebenensystem mit staubgeschütztem, berührungssensitivem Bedienfeld und integriertem Drucker.
  • Einfachste, intuitive Menüführung sowie klare Darstellung von Messergebnissen und Profilen über 5,7 Zoll Farb-Display.
  • Wahlweise Messung mit Freitastsystem oder Tastkufe.
  • Messen von Rauheit, Welligkeit und Primärprofil.
  • Statistikfunktion und farbliche Toleranzbewertung.
  • Große Anzahl international gebräuchlicher Kennwerte nach DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI und MOTIF sowie 16 integrierte Sprachen.
  • Phasenkorrekter Gauß-Filter gemäß DIN EN ISO 16610-21 (ersetzt DIN EN ISO 11562).
  • Kompensationsfunktion für Radien und Neigungen.
  • DAT-Funktion: Digitaler Neigungsassistent zur Ausrichtung der Vorschubeinheit.
  • Mit nur einer Messung lassen sich zwei unterschiedliche Berechnungen durchführen.
  • Schnelle Ausgabe und Dokumentation von Messergebnissen, Grafiken und Messbedingungen über integrierten Drucker.
  • Einfache Sicherung von Messdaten auf SD-Speicherkarte.
  • Die Kalibrierwerte von fünf verschiedenen Tastern können gespeichert und abgerufen werden.

Verwendung:

  • Messung von tiefen Nuten.
  • Messung mit nach oben gerichtetem Taster.
  • Zylindermessung mit Stützfuß.
  • Messung der Oberflächenrauheit von Zylindern quer zur Zylinderachse.
  • Messung mit Messständer und Nivelliertisch.

Lieferumfang:

Inklusive Vorschubeinheit mit Standardtastspitze, 5 Rollen Thermopapier Nr. 499050, Steckernetzteil, Kalibriernormal, Bedienungsanleitung und Aufbewahrungskoffer.

Sonderzubehör:

Standardtaster Nr. 499221, Messständer Nr. 499415, Satz Papierrollen (5 Stück) Nr. 499050.

Achtung:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Hinweis:

Kostenlose Analysesoftware auf Anfrage erhältlich. Artikel nur in Deutschland und Österreich lieferbar!

Technische Daten

maximaler Messbereich
800 / 80 / 8 µm
grafische Darstellung
Messprofil, BAC-Kurve, ADC-Kurve
Schnittstelle
RS232C-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
erfasste Profile
Primär-, Rauhigkeits-, Welligkeits-Profile; Rauhigkeits- und Welligkeits-Motif
Messstrecke Längsabtastung
25 (Geradheit 0,3 μm) mm
Cut-Off (λc)
0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8; 25 mm
Tastgeschwindigkeit
0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1 mm/s
Messkraft
0,75 mN
Tastspitzenradius
2 µm
Energieversorgung
Netzbetrieben
Kalibrierung
Q1; Q2
Produktart
Rauheits-Messgerät

Ersatzteile