Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Oberflächen-Vergleichsplatten 107

Artikel-Nr.: 498861 107

Produktdetails

Technische Daten

Bearbeitungsverfahren Funkenerosion
ISO Rauheitsklassen N5 − N10
Vergleichsbereich Ra 0,4 – 12,5 µm
Maße Platten 110×50 mm
Anzahl Vergleichsmuster 6
Produktart Oberflächennormal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 498861 107
Herstellernummer RUGOTEST NO. 107

Beschreibung

Ausführung:

Die Vergleichsplatten enthalten die Oberflächenzustände der gängigsten Bearbeitungsarten aus der spanabhebenden Fertigung. Verschleißfest und nichtrostend.

Verwendung:

Zur Vergleichsprüfung der Oberflächenbeschaffenheit nach der Sicht- und Tastmethode (mit Fingernagel).
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
    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb