• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stereo-Zoom Mikroskop KERN OZL 464, 0,7 x - 4,5 x,

Artikel-Nr.: OZL 464
Netto: 670,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stereomikroskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer OZL 464
EAN / GTIN 4045761189379
Herstellernummer OZL 464
L-Nummer L40250 1897

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die KERN OZL-46-Serie gehört zu den Stereo-Zoom-Mikroskopen, die durch ihre Qualität, ihre einfache Handhabung, ihre Flexibilität sowie ihre Standfestigkeit und den günstigen Preis überzeugen
  • Die im Standard enthaltene LED-Auflicht- und Durchlichtbeleuchtung gewährleistet eine optimale Beleuchtung Ihrer Probe
  • Neben den guten optischen Eigenschaften bieten diese Modelle durch ihre große Arbeitsfläche höchsten Komfort in dieser Klasse – optimal für Ausbildungsbetriebe, Werkstätten sowie Montage- und Reparaturarbeitsplätze, z. B. in der Elektronikindustrie
  • Das Zoom-Objektiv ermöglicht Ihnen eine stufenlose Vergrößerung von 0,7 x–4,5 x
  • Die KERN OZL-46-Serie ist als binokulare oder trinokulare Ausführung erhältlich
  • Der Säulenständer bietet Ihnen größtmögliche Flexibilität und die Freiheit, den Mikroskopkopf zu entfernen und in andere modulare Bausysteme, wie z. B. in einen Universalständer zu integrieren
  • Eine große Auswahl an Okularen, externen Beleuchtungseinheiten sowie Vorsatzobjektive stehen Ihnen als Zubehör zur Verfügung
  • Eine Staubschutzhaube, Augenmuscheln sowie eine mehrsprachige Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang
  • Für den Anschluss einer Kamera ist ein C-Mount Adapter erforderlich
  • Anwendungen/Proben: Präparate mit Fokus auf räumlichem Eindruck, Zoom mit variabler Vergrößerung (Tiefe, Dicke) z. B. Insekten, Samen, Platinen, Bauteile

Merkmal:

  • Optisches System: Greenough-Optik
  • Beleuchtung unabhängig voneinander dimmbar
  • Tubus 45° geneigt
  • Vergrößerungsverhältnis: 6,4:1
  • Strahlengang-Verteilung: 100:0
  • Augenabstand: 55 mm–75 mm
  • Dioptrienausgleich (beidseitig)
  • Gesamtabmessungen B×T×H 300×240×420 mm
  • Nettogewicht ca. 4,2 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb