• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stereo-Zoom Mikroskop KERN OZM 542, 0,7 x - 4,5 x,

Artikel-Nr.: OZM 542
Netto: 1.390,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stereomikroskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer OZM 542
EAN / GTIN 4045761169289
Herstellernummer OZM 542
L-Nummer L40250 2082

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die KERN OZM-5-Serie beinhaltet hervorragende Stereo-Zoom-Mikroskope mit überdurchschnittlichen optischen Leistungen
  • Die ergonomische Form erlaubt ein müheloses und einfaches Arbeiten über mehrere Stunden
  • Die außerordentlich starke und stufenlos dimmbare 3W-LED-Auf- und Durchlichtbeleuchtung sorgt für eine besonders gute und flexible Beleuchtung Ihrer Probe
  • Neben dem großen Arbeitsabstand, einem extra großen Sehfeld und einer brillianten Auflösung liefert das KERN OZM 542 farbtreue und tiefenscharfe Bilder mit hohem Kontrast
  • Das Zoom-Objektiv ermöglicht Ihnen eine stufenlose Vergrößerung von 0,7 x–4,5 x
  • Der Säulenständer ist durch seine variable und robuste Einstellmechanik besonders flexibel und ermöglicht so ein ergonomisches Arbeiten
  • Eine große Auswahl an Okularen, (Universal-) Ständern, externen Beleuchtungen, Vorsatzobjektiven sowie ein Dunkelfeldeinsatz und vieles mehr stehen Ihnen als Zubehör zur Verfügung
  • Eine Staubschutzhaube, Augenmuscheln sowie eine mehrsprachige Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang
  • Anwendungsgebiet: In-vitro-Fertilisation, Nachweis von Parasiten, Zoologie und Botanik, Gewebepräparation, Sektion, Qualitätskontrolle, Elektronik- und Halbleiterindustrie, Montage und Reparatur

Merkmal:

  • Optisches System: Greenough-Optik
  • Beleuchtung unabhängig voneinander dimmbar
  • Tubus 45° geneigt
  • Vergrößerungsverhältnis: 6,4:1
  • Augenabstand: 52 mm–76 mm
  • Dioptrienausgleich (beidseitig)
  • Gesamtabmessungen B×T×H 330×285×440 mm
  • Nettogewicht ca. 4,8 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb