{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Norm | EG II | |
Bandlänge | 3 m | |
Bandbreite | 13 mm | |
Gehäuse Länge | 57 mm | |
Gehäuse Breite | 21 mm | |
Gehäuse Höhe | 60 mm | |
Produktart | Bandmaß |
Artikelnummer | 462236 3 | |
EAN / GTIN | 9002719017196 |