• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Grenzwellennutenlehre mit zahlenmäßiger Toleranz

Artikel-Nr.: 484408

Beschreibung

Ausführung:

Grenzwellennutenlehren mit Gut- und Ausschussseite. Gutseite mit Abnutzungsaufmaß nach DIN 7164. Lehrenkörper aus gehärtetem Stahl.
Für Zwischenmaß oder zahlenmäßige Toleranz.

Verwendung:

Zum Prüfen von Flachpassungen z. B. von Nuten.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7163.

Hinweis:

Beispiel: 15,8 m6 oder 41,04 + 0,01 / – 0,02.