• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

417/0 Parallelendmaß 16,50 mm Stahl

Artikel-Nr.: 4801112
Netto: 46,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Endmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4801112
EAN / GTIN 4059192029340
Herstellernummer 4801112
L-Nummer L40080 3495

Beschreibung

Beschreibung:

417/0 Parallel-Endmaß Stahl
  • Toleranzklasse: 0
  • DIN EN ISO 3650
  • Nennmaß: 16.5 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Anwendung: Toleranzklasse 0 Für höchste Genauigkeitsanforderungen. Zur Benützung als Urmaße in Messlaboratorien und Feinmessräumen, in denen andere Endmaße und sehr genaue Messmittel kalibriert werden.;
  • Produktbezeichnung: Parallel-Endmaß Stahl
  • Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen
  • Produktgruppenname: MarGage
  • Produkttyp: 417/0
  • Querschnitt (mm): 35 x 9
  • Nennmaß: 16.5 mm
  • Toleranzklasse: 0

Norm:

DIN EN ISO 3650

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb