Art.-Nr.: L40010 8398

Höhenmess- und Anreissgerät

Marke: Mitutoyo

Alle Produktinformationen:

Werbepreis gültig bis 31.05.2021
auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
736,61 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 619,00 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo
Dies ist ein Artikel aus unserer aktuellen Mitutoyo Frühjahrsaktion. Hier gehts zu allen Angeboten aus dieser Werbung.
Jetzt hier klicken

Produktbeschreibung

Ausführung:

Nonius Höhenmess- und Anreissgerät.
  • Messbereich 0– 450 mm
  • Längenmessabweichung ± 0,05 mm
  • Skalenteilung 0,02 mm

Beschreibung:

Das mechanische Höhenmessgerät bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Präzise und schnelle Ablesung durch seidenmatt verchromten Maßstab und Nonius. Maßstab gehärtet und geschliffen. Anreißnadel gekröpft und hartmetallbestückt.

Merkmal:

Genauigkeit: ±0,05 mm
Skalenteilung: 0,02 mm
Messbereich: 0 – 450 mm.
Metrisch

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb