Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zählwaage, Typ CXB

Artikel-Nr.: 479540

Beschreibung

Ausführung:

  • Genaue Zählwaage mit automatischer Referenzoptimierung (verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts).
  • Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar mit akustischem Signal.
  • Zählsummenspeicher zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht.
  • Referenzstückzahlen oder Referenzgewicht wählbar.
  • Netz- und Akkubetrieb möglich.
  • Justierprogramm CAL: Zum Einstellen der Genauigkeit (dazu nötiges, externes Justiergewicht auf Anfrage).
  • Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.

Durch integrierten ESD-Schutz zum Wiegen von Plastikteilen geeignet.

Lieferumfang:

Inklusive Netzadapter 230 V/50 Hz, Akku, Arbeitsschutzhaube.