• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tischwaage FOB 500-1S, Wägebereich 500 g, Ablesbarkeit 0,1 g

Artikel-Nr.: FOB 500-1S
Netto: 90,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FOB 500-1S
EAN / GTIN 4045761135734
Herstellernummer FOB 500-1S
L-Nummer L40250 2323

Beschreibung

Beschreibung:

  • Edelstahlausführung von Gehäuse und Wägeplatte, dadurch rostfrei und dank glatter Flächen einfach zu reinigen
  • Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Küche, Verkaufsraum, Kantine, Lebensmittel-Labor etc.)
  • Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße
  • Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem
  • Besonders flache Bauweise
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 20 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 125×155 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 175×155×40 mm
  • Startbereit: Batterien inklusive, 9 V Block, Betriebsdauer bis zu 20 h
  • Nettogewicht ca. 0,70 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C/40 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb