Art.-Nr.: L40010 11582

Fühlhebelmessgerät mit Mini-Magnetstativ

Marke: Mitutoyo

Alle Produktinformationen:

Werbepreis gültig bis 31.05.2021
auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
118,88 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 99,90 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo
Dies ist ein Artikel aus unserer aktuellen Mitutoyo Frühjahrsaktion. Hier gehts zu allen Angeboten aus dieser Werbung.
Jetzt hier klicken

Produktbeschreibung

Lieferumfang:

Satz bestehend aus: Fühlhebelmessgerät und Mini-Magnetstativ.

Technische Daten

Messbereich je Richtung
0,4 mm
Ablesung
0,01 mm
Tastarmlänge
20,9 mm
Messtechnik
analog
Gehäuse-⌀
40 mm

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb