Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Kunststoffbox MS150

Artikel-Nr.: 412470 MS150

Produktdetails

Technische Daten

gefräste Schaumeinlage mit Aussparung ja
Material Kunststoff
Länge 258 mm
Breite 98 mm
Höhe 32 mm
Produktart Box

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 412470 MS150

Beschreibung

Ausführung:

Gefräste Schaumeinlage mit Aussparung für Messschieber, Tiefenmessbrücke und Ersatzbatterie.
Stirnseitige Verriegelung mit Einhandbedienung.

Passend für:

Nonius-, Uhr- und digitale Messschieber.

Passend für:

Messbereich: 150 mm