Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Adapter für 2-Punkt-Bohrungsmessgeräte 1 Stück 18-35

Artikel-Nr.: 439914 18-35

Produktdetails

Technische Daten

für ⌀-Bereich 18 mm - 34,9 mm
für Zentriertellerbreite bis 15 mm
Produktart Bohrungsmessgerät-Adapter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 439914 18-35

Beschreibung

Passend für:

GARANT 2-Punkt-Bohrungsmessgeräte Nr. 435190 und viele 2-Punkt-Bohrungsmessgeräte weiterer Hersteller.

Hinweis:

Adapter 439912 nicht im Lieferumfang enthalten.
Verwendung ohne Adapter Nr. 439912.