Art.-Nr.: 0601081300
auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
291,55 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 245,00 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Ortungsgerät Wallscanner D-tect 120, Das Ortungsgerät D-tect 120 Professional ist ein intuitiver Radarscanner für fast alle Materialien. Mit der Spotmessung ist eine genaue Ortung auf schmalen Flächen möglich, während über den Centre Finder die exakte Mitte eines Objekts lokalisiert wird. Dank Dual Power Source-Technologie ist ein Betrieb sowohl mit 12-V-Li-Ion-Akku als auch mit Standard-Alkalinebatterien möglich. Das Gerät eignet sich für eine Reihe handwerklicher Disziplinen, wenn es z. B. darum geht, Wasser führende Rohre und Kabel zu orten oder Pannen beim Bohren bei Schreiner-, Sanitär-, Elektro- und Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnikarbeiten zu vermeiden. Das D-tect 120 Professional verfügt über eine einfache Benutzeroberfläche mit 3 selbsterklärenden Auswahlbuttons zum Anpassen an verschiedene Anwendungen und kann Objekte bis zu einer Tiefe von 12 cm orten. Über akustische und optische Signale wird der Benutzer auf gefundene Objekte in der Wand hingewiesen. AA1 Alkaline Akku-Adapter (1 608 M00 C1B); Quickstart Karte; 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Bedienungsanleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb