Art.-Nr.: WM0251 BM

Magnet-Lesezeichen GARANT BM

Dieses Produkt ist ein Auslaufartikel.
Werbepreis gültig bis 31.07.2021

Magnet-Lesezeichen GARANT BM

auf Anfrage
Sofort lieferbar
4.064 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
1,51 €
Nettopreis: 1,30 €
BM
Dies ist ein Artikel aus unserer aktuellen Merchandising. Hier gehts zu allen Angeboten aus dieser Werbung.
Jetzt hier klicken

Produktbeschreibung

Ausführung:

Ein praktisches Lesezeichen aus Magnetfolie, mit weißer PP-Oberfläche, Innenseite komplett magnetisiert. Haftet an Buch- und Dokumentenseiten, Magnettafeln oder anderen magnetischen Flächen.
Form: Figur (GARANT-Werkzeug) konturengeformt.
Maße gefaltet: 7,0 × 2,5 cm

Technische Daten

Länge
70 mm
Breite
25 mm
loading spinner image
loading spinner image

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb