Art.-Nr.: WM0243 B

Kinderbuch: Unser Werkzeug B

Alle Produktinformationen:

Dieses Produkt ist ein Auslaufartikel.
Werbepreis gültig bis 31.07.2021
auf Anfrage
Sofort lieferbar
279 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
€ 9,98
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: € 8,39
B
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo
Dies ist ein Artikel aus unserer aktuellen Merchandising. Hier gehts zu allen Angeboten aus dieser Werbung.
Jetzt hier klicken

Produktbeschreibung

Ausführung:

Wenn Papa schraubt und sägt, würden die Kleinen am liebsten mitmachen. Dieses Buch stellt ihnen die wichtigsten Werkzeuge und ihre Verwendung vor. Mit Bewegungsklappen und echten Bohrlöchern.
Details:
Ab 2 Jahre
Spiralbindung
Umfang: 16 Seiten

Hinweis:

Für Geschäftskunden gilt: Achten Sie bitte auf Ihre Compliance-Richtlinien und nehmen Sie gegebenenfalls eine Registrierung als Privatkunde vor.

Technische Daten

Breite
180 mm
Höhe
197 mm

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Bedienungsanleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb