Art.-Nr.: WM0209

Hoffmann Spanngurt

Alle Produktinformationen:

Dieses Produkt ist ein Auslaufartikel.
Werbepreis gültig bis 06.06.2021
auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
6,32 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 5,31 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo
Dies ist ein Artikel aus unserer aktuellen Lagerräumungsverkauf. Hier gehts zu allen Angeboten aus dieser Werbung.
Jetzt hier klicken

Produktbeschreibung

Ausführung:

Hochfester, strapazierfähiger und dehnungsarmer Spanngurt mit einem robusten und korrosionsbeständigen Klemmschloss (mit Verzahnung gegen Durchrutschen) mit hoher Klemmkraft. Der Gurt ist wasser-, schmutz- und ölabweisend sowie scheuer- und abriebfest und verliert dadurch nichts von seiner Festigkeit. Temperatur-Einsatzbereich: −50 °C bis 100 °C

Zum einfachen und schnellen Niederzurren, Befestigen und Verspannen von Bauteilen und zur Ladungs- und Transportsicherung. Stufenlos verwendbar. Maximale Zurrkraft LC (daN): 250 daN

Artikel erfüllt alle Anforderungen gemäß DIN EN 12195-2. Made in Germany!

Hinweis:

Für Geschäftskunden gilt: Achten Sie bitte auf Ihre Compliance-Richtlinien und nehmen Sie gegebenenfalls eine Registrierung als Privatkunde vor.

Technische Daten

Länge
2.000 mm
Breite
25 mm
Material
Gurtband: 100% Polyester, Klemmschloss: Zinkdruckguss
Farbe
orange mit weißem Hoffmann-Schriftzug

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb