• Liebe Kunden,
    aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am Wochenende 12.6/13.6. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.
Art.-Nr.: 5114970

RS77 Messfeder für PR771 od. PR772 L12.5
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
10,83 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 9,10 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Beschreibung:

RS77 Messfeder für PR771 od. PR772 L12.5; Millimar Messfeder RS77;Material Messfläche: ;Länge (mm): ;Radius: