• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Winkel-Verlängerungen in Kunststoffkassette

Artikel-Nr.: PK4763/5
Netto: 91,19 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PK4763/5
EAN / GTIN 4991644218868
Herstellernummer PK4763/5
L-Nummer L60050 6156

Beschreibung

Beschreibung:

Länge/Breite/Höhe: 305X105X28 mm
Antrieb: 1/2″
4763-50, -75, -125, -150, -250
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb