• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stehbolzenausdreher Knarre 6 mm

Artikel-Nr.: 141S 6mm
Netto: 48,28 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 141S 6mm
EAN / GTIN 4991644090518
Herstellernummer 141S 6mm
L-Nummer L60050 9558

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 120 mm
D1: 28 mm
Griff
Abtrieb 6 mm
Stehbolzendreher
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb