• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenschneider isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft; mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung verchromt 180 mm

Artikel-Nr.: 70 06 180 T
Netto: 38,59 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 70 06 180 T
EAN / GTIN 4003773081470
Herstellernummer 70 06 180 T
L-Nummer L70010 1805

Beschreibung

Beschreibung:

  • der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz
  • hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit
  • Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht
  • sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC
  • schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen
  • Zange mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung

Merkmal:

  • Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm
  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm
  • Absturzsicherung: ja
  • VDE-geprüft: ja
  • verchromt
  • isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft; mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
  • Tethered Tools
  • Schneide mit Facette

Norm:

  • DIN ISO 5749
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb