• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Siphon- und Connectorenzange ″SpeedGrip″ mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen verchromt 250 mm

Artikel-Nr.: 81 03 250
Netto: 37,27 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 81 03 250
EAN / GTIN 4003773078487
Herstellernummer 81 03 250
L-Nummer L70010 1513

Beschreibung

Beschreibung:

  • Feinverstellung für optimale Anpassung an unterschiedlichste Durchmesser
  • Für Siphons, Ölfilter, Kunststoffrohre und Connectoren bis zu Ø 80 mm
  • Robust, hoch belastbar
  • ideal zum Anziehen und Lösen von Siphon-Verschraubungen, Kunststoff-Rohrverbindungen und runden Überwurfmuttern
  • für Stecker und Kupplungen mit Schraubverschluss (wie z. B. Cannon-Rundsteckverbinder)
  • zum schonenden Lösen von Schläuchen auf Rohrstutzen und von Filterpatronen
  • Optimale Haftung bei schmutz-, öl- und fettfreien Oberflächen
  • 25-fach verstellbares, durchgestecktes Gelenk
  • ergonomische Schenkelgeometrie
  • mit gezahnten Greifbacken
  • bis Ø 80 mm

Merkmal:

  • Kapazität Spannbereich (Durchmesser): Ø 25 – 80mm
  • Einstellpositionen: 25
  • verchromt
  • mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
  • poliert

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb