• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabelschere isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft; mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung verchromt 165 mm

Artikel-Nr.: 95 16 165 T
Netto: 53,04 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 95 16 165 T
EAN / GTIN 4003773081524
Herstellernummer 95 16 165 T
L-Nummer L70010 1802

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig
  • schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen
  • Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet
  • gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff
  • leichter Schnitt bei Einhandbedienung
  • mit Klemmschutz
  • nachstellbares Schraubgelenk, selbstsichernd
  • mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung

Merkmal:

  • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 50mm²
  • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 15mm
  • AWG: 1 / 0
  • Absturzsicherung: ja
  • VDE-geprüft: ja
  • verchromt
  • isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft; mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
  • Tethered Tools

Norm:

IEC 60900

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb