• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabelschere mit Kunststoff überzogen brüniert 165 mm

Artikel-Nr.: 95 41 165
Netto: 46,20 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 95 41 165
EAN / GTIN 4003773078609
Herstellernummer 95 41 165
L-Nummer L70010 1616

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig
  • schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen
  • Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet
  • gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff
  • leichter Schnitt bei Einhandbedienung
  • mit Klemmschutz
  • nachstellbares Schraubgelenk, selbstsichernd
  • Mehrfunktionswerkzeug zum Verarbeiten von NYM-Kabeln von 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm² (Schneiden und Abisolieren)
  • universelle Abisolierstelle für beide Massivleiter-Querschnitte
  • sichere Zentrierung des Kabels in der Abisolierstelle durch V-förmige Schneidengeometrie

Merkmal:

  • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 35mm²
  • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 12mm
  • Abisolierwerte Quadratmillimeter: 1,5mm² / 2,5mm²
  • AWG: 1 / 0
  • brüniert
  • mit Kunststoff überzogen

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb