• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Standmatte aus Gummi 10000 mm

Artikel-Nr.: 98 67 25
Netto: 1.741,44 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart ESD Bodenmatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 98 67 25
EAN / GTIN 4003773077855
Herstellernummer 98 67 25
L-Nummer L70010 1637

Beschreibung

Beschreibung:

  • zur Standortisolierung bei Arbeiten an spannungsführenden Teilen oder in deren Nähe

Merkmal:

  • Dicke: 3,0mm
  • Abmessungen: 10.000 x 1.000mm

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb