• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Crimpeinsatz für Stecker der Serie Micro-Fit 3.0 von Molex LLC

Artikel-Nr.: 97 49 25
Netto: 253,60 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Crimpwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 97 49 25
EAN / GTIN 4003773079798
Herstellernummer 97 49 25
L-Nummer L70010 1672

Beschreibung

Beschreibung:

  • bis zu 250 Profile erhältlich
  • Sonderprofile auf Anfrage

Merkmal:

  • Anwendung: Zum Vercrimpen von Steckern der Serie Micro-Fit™ von Molex LLC
  • Anzahl der Nester: 3
  • AWG: 30 - 26 / 24 - 22 / 20

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb