Art.-Nr.: 103563
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
112,04 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 94,15 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Schneideisen / RU TR 14 x 3 Toleranz 7e SchälSchneideisen aus HSS nach DIN EN Norm- für Hand- oder Maschinengebrauch- zum Schneiden von Stahl bis ca. 800 N/mm²- zum Schneiden unterschiedlichster Werkstoffe- mit Schälanschnitt ab M 3VA-SchneideisenZur Bearbeitung von rost- und säurebeständigen Stählen, Vergütungsstähle, Einsatzstähle usw. bis 1.200 N/mm² und Alu-Legierung kurzpanend- HSSE, geläppt- gegen Kaltschweißungen nitriert- feine Spanaufteilung durch höhere Schneidstollenanzahl und längeren Anschnitt 2 P