Art.-Nr.: 590100
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
825,43 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 693,64 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen

Produktbeschreibung

Beschreibung:

MultiCheck Skala M 22x1,5 Toleranz 6HMultiCheck SkalaAblesegenauigkeit 0,5 mm- Prüfung der Gewindelehrenhaltigkeit und Gewindetiefe mit nur einem Messmittel- Die Dauer eines Gewindeprüfzyklus wird um 50% reduziert- Die messbare Gewindetiefe beträgt 4xD (max. 80 mm)- Verwendung von leicht modifizierten Standard-Gewindelehrdornen- Einfacher Austausch von nicht mehr maßhaltigen Lehrdornen- Sichere Ablesung der Gewindetiefe auf Messhülse oder auf Digitalanzeige- Auf Wunsch in beschichteter Ausführung