Art.-Nr.: 590177
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
1.369,12 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 1.150,52 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen

Produktbeschreibung

Beschreibung:

MultiCheck Digital M 20x1 Toleranz 6HMultiCheck DigitalAblesegenauigkeit 0,01 mm- Prüfung der Gewindelehrenhaltigkeit und Gewindetiefe mit nur einem Messmittel- Die Dauer eines Gewindeprüfzyklus wird um 50% reduziert- Die messbare Gewindetiefe beträgt 4xD (max. 80 mm)- Verwendung von leicht modifizierten Standard-Gewindelehrdornen- Einfacher Austausch von nicht mehr maßhaltigen Lehrdornen- Sichere Ablesung der Gewindetiefe auf Messhülse oder auf Digitalanzeige- Auf Wunsch in beschichteter Ausführung- MultiCheck Digital mit itegriertem Funk-Modul (MCDW) auf Anfrage