Art.-Nr.: 1979-9.0

COB LED Handleuchte

Marke: HAZET®

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
103,41 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 86,90 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Beschreibung:

LED Taschenlampe 1979-9.0, Versandgewicht: 0,001 kg, GTIN/EAN: 4000896210275
• Für extrem enge Anwendungsbereiche. • Großflächige, homogene Ausleuchtung. • Dimmschalter auf der Rückseite der Lampe ermöglicht optimale Lichtanpassung. • Zusätzliches Top-Licht für Flächenausleuchtung. • Lichtstrom Top-Licht 120 Lumen / 3 Watt. • Leuchtdauer Top-Licht (100%) ca. 10 Stunden. • Haken und starker Magnet inklusive Arretierung. • 2-Komponenten Gummigehäuse. • Stoßfestigkeit IK07. • 45° verstellbarer Magnet mit zusätzlicher PVC-Schutzschicht. • Haltehaken arretierbar. • Visuelle 5-Stufen Akkukapazitätsanzeige. • 3,7 V / 2600 mAh Li-ion Akku. • Stromversorgung über Micro-USB Buchse. • Inklusive Micro USB Kabel. • Lichtstrom 100%: 560 lm. • Leuchtdauer 100%: 2 h. • Schutzart (IP): IP54 . • Made In Germany. • Netto-Gewicht (kg): 0.23 kg.

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb