Art.-Nr.: 4812-16

Endoskop-Sonde

Marke: HAZET®

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
661,64 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 556,00 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Beschreibung:

SONDE, UMSCHALTBAR 90°+ 0° 4812-16, Versandgewicht: 0,342 kg, GTIN/EAN: 4000896181841
• 4,9 mm ∅. • Umschaltfunktion Blickwinkel: 90° + 0°. • Dimmbare LED. • Metallanschluss. • Sonden mit verbessertem Anschluss (4812 N) in Verbindung mit Konsolen der Sätze 4812-10/4 S ∙ 4812-1/7 ∙ 4812-1/6 ∙ 4812-1/8. • Zur Verbindung mit älteren Konsolen benutzen Sie bitte den Adapter 4812-30. • Kamera-Auflösung: 325 (H) x 250 (V) = 76800 Bildpunkte. • Kamera-Öffnungswinkel: Horizontal 46°, Vertikal: 34°, Diagonal: 56°. • Tiefenschärfe: 10 bis 60 mm. • Sondenlänge: 1000 mm. • Gewicht: 220 g. • Abmessungen: 1000 mm. • Durchmesser: 4.9 mm. • Temperaturbereich: 0°C – 55°C.

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb