Art.-Nr.: 1987-5XL

Mechaniker-Handschuhe

Marke: HAZET®

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
31,30 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 26,30 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Ihre Meinung zu dieser Produktseite

Produktbeschreibung

Beschreibung:

HANDSCHUHE 1987-5XL, Versandgewicht: 0,116 kg, GTIN/EAN: 4000896181759
• Hohe Abriebbeständigkeit durch optimalen Mix von Kunstleder (Handinnenflächen) und PVC, Protektoren an den Außenflächen. • Größe XL. • Ausgezeichnete Dehneigenschaften, hervorragende Passform, Bewegungsfreiheit und perfekte Fingerfertigkeit durch besonderes Bignet®-Stretchmaterial. • Atmungsaktiv. • Rutschfest. • Waschbar. • Material: 48 % Polyamid/Nylon, 25 % Polyacryl, 25 % Polyester, 2 % Polyurethan. • Netto-Gewicht (kg): 0.11 kg.

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb