Art.-Nr.: 1789N-1

Riemenscheiben-Abzieher

Marke: HAZET®

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
387,23 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 325,40 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Anwendung: - Abziehen von Pkw-, SUV- und Transporter-Riemenscheiben. Variante für Riemenscheiben mit Gewindelöchern, - Betätigung mit: 1 Traverse, kurz für Riemenscheiben 43 bis 120 mm ⌀. 1 Traverse, lang für Riemenscheiben 95 bis 210 mm ⌀. 3 auswechselbaren Druckstücken als Spindelverlängerung. Variante für Riemenscheiben ohne Gewindelöcher (zum Hintergreifen), - Betätigung mit: 1 Traverse, kurz für Riemenscheiben 23 bis 100 mm ⌀. 1 Traverse, lang für Riemenscheiben 85 bis 195 mm ⌀. Engraum-Abzughaken für Spanntiefe bis 68 mm, bzw. Verlängerung bis 88 mm. Variante mit 2 Zahnhaken (greifen zum Abziehen in die Rillen der Riemenscheibe, wenn ein Hintergreifen nicht möglich ist), - Betätigung mit: 1 Traverse, kurz für Riemenscheiben 80 bis 140 mm ⌀. 1 Traverse, lang für Riemenscheiben 135 bis 235 mm ⌀. Made In Germany. Netto-Gewicht (kg): 2.57 kg.

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb