Art.-Nr.: 3488/17

Motoreinstell-Werkzeug FORD

Marke: HAZET®

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
266,32 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 223,80 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Beschreibung:

MOTOREINSTELLWERKZEUG-SATZ 3488/17, Versandgewicht: 2,245 kg, GTIN/EAN: 4000896127795
Anwendung: - Für Zahnriemenwechsel und weitere Motor-Instandsetzungsarbeiten. Leicht verständliche Betriebs-Anleitung inklusive Umschlüsselung auf Originalteile-Nummern. Benzinmotoren: - Motoren mit 2 oben liegenden Nockenwellen (Zetec / Duratec) - 1,25 ∙ 1,4 ∙ 1,6 ∙ 1,7 ∙ 1,8 ∙ 2,0 16V - FORD Fiesta ∙ Escort ∙ Focus ∙ Focus C-Max ∙ Puma ∙ Fusion ∙ Mondeo ∙ Cougar Bj. 1998 → 2001. Dieselmotoren: - 1,8 D / TD / TDCi / TDdi: 2,0 / 2,4 TDdi ∙ 1,4 / 1,6 TDci - FORD Fiesta ∙ Escort ∙ Orion ∙ Courier ∙ Focus ∙ Focus C-Max ∙ Mondeo Bj. 1988 → 2003 ∙ Fusion ∙ Transit. SmartCase (1/3) 165-L. Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent. Motor-Code Benzin: - 4YDJ · ALDA · AODA · AODB · AODE · CDBB · CFBA · CGBA/B · CHBA/B · CJBA/B · CSDA · CSDB · DHA · DHB · DHC · DHD · DHE · DHF · DHG · EDBA/C · EDBB · EDBD · EDDB · EDDC · EDDD · EDDF · EYDB · EYDC · EYDD/E · EYDF · EYDG · EYDI · EYPA · EYPC · F8JA · F8JB · FHA · FHD · FHE · FHF · FUJA · FUJB · FXDA/C · FXDB/D · FXJA · FXJB · FXJC · FYJA · FYJB · FYJC · HWDA · HWDB · L1F · L1J · L1L · L1N · L1Q · L1T · L1V · L1W · MHA · MHB · NGA · NGB · NGC · NGD · QQDA · QQDB · QQDC · QQDD · RDA · RKA · RKB · RKC · RKF · RKH · RKJ · RKK · RQB. Motor-Code Diesel: - ABFA · BHDA/B · BHPA · C9DA/B · C9DC · D0FA · D2FA · D3FA · D4FA · D5BA · D6BA · F1FA · F3FA · F4FA · F6JA · F6JB · F6JC · F6JD · F9DA/B · FFBA · FFDA · FMBA · G8DA · G8DB · G8DC · G8DD · G8DE · G8DF · HCPA · HCPB · HJBA · HJBB · HJBC · N7BA · RFD · RFK · RFM · RFN · RFS · RTE · RTF · RTH · RTJ · RTK · RTN · RTO · RTP · RTQ · RVA · T1BA · T1BA/B/C · T1BB · T1DA · T1DB · T1WA · T1WB · T3DA · T3DB. Abmessungen / Länge: 355 mm x 235 mm x 65 mm. Netto-Gewicht (kg): 2 kg. Anzahl Werkzeuge: 17 .

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb