Art.-Nr.: 4555-1

Einspritzdüsen-Werkzeug

Marke: HAZET®

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
64,56 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 54,25 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Beschreibung:

DOPPEL-6KT.-STECKSCHLUESSEL-EINSATZ 4555-1, Versandgewicht: 0,233 kg, GTIN/EAN: 4000896021802
Anwendung: - Einspritzdüsen (Schlüsselweite 27 mm) an BMW Diesel. • M21 = E30 = 324TD ∙ E28 = 524TD ∙ E34 = 524TD - M51 = E36 = 325TD ∙ E34 = 525TDS, - FORD Diesel LINCOLN Continental (USA), - LINCOLN Mark 7 ∙ VIILSC. • Lange Ausführung. • Mit Rändelung. • Oberfläche: verchromt. • Made In Germany. • Schlüsselweite WHB: 27. • Gesamtlänge: 85 mm. • Antrieb: Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll). • Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil. • Netto-Gewicht (kg): 0.23 kg.

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb