Art.-Nr.: 4930-851

Gehäuse

Marke: HAZET®

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
164,70 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 138,40 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Beschreibung:

GEHAEUSE 4930-851, Versandgewicht: 1,02 kg, GTIN/EAN: 4000896159611
• Gehäuse Durchmesser 85 mm für Artikelgruppe 4930 bei Verwendung 4932-17 mit 4932-TR 20 und 4930-2. • Gewinde Innen: M27 x 2. • Made In Germany. • Netto-Gewicht (kg): 1.02 kg. • Zubehör zur hydraulischen Anwendung mit Hohlkolben-Zylinder 4932-17.

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb