Art.-Nr.: 668-2

Nkw Sensor-Montagewerkzeug für Conti Pressure Check (CPC)

Marke: HAZET®
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
64,32 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 54,05 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Beschreibung:

SENSOR-WERKZEUG 668-2, Versandgewicht: 0,111 kg, GTIN/EAN: 4000896204830
Anwendung: - Für schnelles, präzises und vor allem schadenfreies Arbeiten an Lkw, Bus, Bau- und Landmaschinen. • Sehr einfache Handhabung, extrem schnelle Montage, nur wenige Sekunden pro Sensor. • Exakte Positionierung des Conti Pressure Check (CPC) Sensors im Gummicontainer. • Wird ein Reifen aufgrund von Beschädigungen oder Verschleiß ersetzt, wird nur ein neuer, günstiger Gummicontainer in den neuen Reifen geklebt. Der wertvolle vorhandene Sensor wird einfach wieder mit dem HAZET Artikel 668-2 Sensor-Montagewerkzeug eingesetzt. • Made In Germany. VDO ist eine eingetragene Marke der Continental Automotive GmbH