Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
Bitte füllen Sie alle erforderlichen Felder aus.
Nkw Zapfenschlüssel Satz Vierkant 20 mm (3/4 Zoll)
Artikel-Nr.: 4937-103/3
Sachnummer:
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt.
Infos
Für Reparaturen und Wartungsarbeiten an Radnabe, Radlager oder Bremsscheibe Hinterachse MAN und MERCEDES-BENZ
Für MAN und MERCEDES-BENZ 10 t und 13 t AP Hypoid und Nachlaufachse N7/4 ∙ Omnibus 0305G ∙ 0405G MAN Außenplaneten-Hinterachse F-Reihe H7 ∙ HD7, Hypoid-Hinterachse F-Reihe HY-1175 ∙ HDY-1175
Hohe Passgenauigkeit
Präzise Zapfen-Geometrien für idealen Werkzeugeingriff in Nutmuttern
Massive Ausführung: Hohe (Form-) Stabilität auch bei hohen Löse- oder Anzugsmomenten
Innen-⌀: 103 mm
Länge (gesamt): 140 mm
6 Zapfen, Zapfenbreite: 11,5 mm
Zwei auswechselbare Führungsrohre Außen-⌀: 51,5 mm ∙ 66,5 mm Länge (gesamt): 135 mm