• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nkw Zapfenschlüssel Satz für Hinterachse MAN 121 mm Vierkant 25 mm (1 Zoll)

Artikel-Nr.: 4937-111/2
Netto: 622,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4937-111/2
EAN / GTIN 4000896201945
Herstellernummer 4937-111/2
L-Nummer L60140 5220

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für MAN TGX, TGA, TGS
  • Für z.B. Hinterachse HY 1350
  • Innenvierkant Antrieb 25 = 1″ bzw. Außensechskant 60 mm
  • 6 innenliegende Zapfen 11 mm breit
  • Innen-⌀: 134,5 mm
  • Innen-⌀ (Zapfen-Zapfen) 118 mm
  • Außen ⌀ 148,5 mm
  • Betätigung mit Schlagschrauber (9014MG-1 ∙ 9014MG-2) als auch Drehmomentschlüssel (6160-1CT ∙ 6170-1CT) möglich
  • Hohe Passgenauigkeit
  • Präzise Zapfen-Geometrien für idealen Werkzeugeingriff in Zapfenmuttern
  • Massive Ausführung: Hohe (Form-) Stabilität auch bei hohen Löse- oder Anzugsmomenten
  • Oberfläche: brüniert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 121 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 148.5 mm
  • Anzahl Werkzeuge: 2

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb